Motion
70038211
6" de ancho de mordaza, 6" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 14-1/2" de largo x 5-1/2" de alto x 2" de profundidad, 2" de altura de mordaza
Artículo MI #06287763
No. Fabricante 70038211
Precio467.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de ancho de mordaza, 6" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 14-1/2" de largo x 5-1/2" de alto x 2" de profundidad, 2" de altura de mordaza
Artículo MI #06287763
No. Fabricante 70038211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio467.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    5-1/2 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    6
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    No
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GIBRALTAR BASE GIRATORIA DE 11508 6" DE ANCHO DE MORDAZA
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo