Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la brida1.2500 pulg.
- Grosor de la brida0.0600 pulg.
- Ancho de la brida0.6250 pulg.
- Ancho hex.15/16 pulg.
- Longitud entre los centros de los orificios de montaje1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio de montaje#6-32
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Diámetro del receptáculo0.5620 pulg.
Detalles
- Forma de la bridaDiamante
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Profundidad del receptáculo0.9130 pulg.