Motion
74759218
Diam de pines de 1/2”, Orificio de montaje n.o 10-32 , Brida de diamante, Receptáculo de pines de desenganche rápido de acero inoxidable 1-1/8" Entre el centro del orificio de montaje, 1.195" Profundidad, 3/4" Diam, Grado 303
Artículo MI #06287767
No. Fabricante 74759218
Precio79.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de pines de 1/2”, Orificio de montaje n.o 10-32 , Brida de diamante, Receptáculo de pines de desenganche rápido de acero inoxidable 1-1/8" Entre el centro del orificio de montaje, 1.195" Profundidad, 3/4" Diam, Grado 303
Artículo MI #06287767
No. Fabricante 74759218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la brida
    0.1000 pulg.
  • Ancho de la brida
    0.8750 pulg.
  • Ancho hex.
    1-1/8 pulg.
  • Longitud entre los centros de los orificios de montaje
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio de montaje
    #10-32
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del receptáculo
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Forma de la brida
    Diamante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Profundidad del receptáculo
    1.1950 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
DIFR-500-G 1/2 303SS DIAMANTE GIBRALTAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo