Motion
59591321
Diam. del pasador 1/4”, 0.58” largo, Tapa del receptor de pasador de liberación rápida de 3/8” de diámetro exterior 303 acero inoxidable
Artículo MI #06287771
No. Fabricante 59591321
Precio27.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam. del pasador 1/4”, 0.58” largo, Tapa del receptor de pasador de liberación rápida de 3/8” de diámetro exterior 303 acero inoxidable
Artículo MI #06287771
No. Fabricante 59591321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.5800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-250-G 1/4 303SS SIN ORIFICIO GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo