Especificaciones
Dimensiones
- Longitud0.7300 pulg.
- Diámetro exterior0.5630 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.