Motion
59591354
Diam. de pasador 1/2”, 1” largo, Tapa receptora de pasador de liberación rápida de 3/4” de diámetro exterior 303 acero inoxidable
Artículo MI #06287773
No. Fabricante 59591354
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam. de pasador 1/2”, 1” largo, Tapa receptora de pasador de liberación rápida de 3/4” de diámetro exterior 303 acero inoxidable
Artículo MI #06287773
No. Fabricante 59591354

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-500-G 1/2 303SS SIN ORIFICIO GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo