Motion
74759259
5/16" Pin Diam, #6-32 Mounting Hole, Rectangle Flange, Stainless Steel Quick Release Pin Receptacle 1" Between Mount Hole Center, 0.783" Depth, 15/32" Diam, Grade 303
Artículo MI #06287775
No. Fabricante 74759259
Precio71.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Pin Diam, #6-32 Mounting Hole, Rectangle Flange, Stainless Steel Quick Release Pin Receptacle 1" Between Mount Hole Center, 0.783" Depth, 15/32" Diam, Grade 303
Artículo MI #06287775
No. Fabricante 74759259

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la brida
    1.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0600 pulg.
  • Ancho de la brida
    0.6250 pulg.
  • Ancho hex.
    3/4 pulg.
  • Longitud entre los centros de los orificios de montaje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio de montaje
    #6-32
  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.
  • Diámetro del receptáculo
    0.4690 pulg.

Detalles

  • Forma de la brida
    Rectángulo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Profundidad del receptáculo
    0.7830 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
REFR-312-G 5/16 303SS RECTÁNGULO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo