Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- Grosor de la brida0.0600 pulg.
- Ancho hex.1-1/8 pulg.
- Longitud entre los centros de los orificios de montaje1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio de montaje#6-32
- Diámetro del pasador1/4 pulg.
- Diámetro del receptáculo0.3750 pulg.
Detalles
- Forma de la bridaRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Profundidad del receptáculo0.6500 pulg.