Motion
74759432
3/8" Pin Diam, #6-32 Mounting Hole, Round Flange, Stainless Steel Quick Release Pin Receptacle 1" Between Mount Hole Center, 0.913" Depth, 9/16" Diam, Grade 303
Artículo MI #06287779
No. Fabricante 74759432
Precio70.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Pin Diam, #6-32 Mounting Hole, Round Flange, Stainless Steel Quick Release Pin Receptacle 1" Between Mount Hole Center, 0.913" Depth, 9/16" Diam, Grade 303
Artículo MI #06287779
No. Fabricante 74759432

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0600 pulg.
  • Ancho hex.
    15/16 pulg.
  • Longitud entre los centros de los orificios de montaje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio de montaje
    #6-32
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Diámetro del receptáculo
    0.5620 pulg.

Detalles

  • Forma de la brida
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Profundidad del receptáculo
    0.9130 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ROFR-375-G 3/8 303SS GIBRALTAR REDONDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo