Especificaciones
Dimensions
- Altura de la tuerca1/4 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.7500 pulg.
- Diámetro de la superficie de la punta0.4300 pulg.
Details
- Material del husilloAcero al carbono
- Forma de la tapa de la puntaPunta plana
- Tipo de boquillaCabeza hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
GIB-S-HS1 M6 1/4-20 HUSILLO HEX