Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de husilloM12
- Diámetro del orificio0.5300 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Details
- MaterialAcero al carbono
- TipoRetén del perno
Descripción general
Descripción del fabricante
GIB-S-BR3 M12 RETÉN DE PERNO HEXAGONAL
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.