Motion
66759226
Conjunto de husillo con abrazadera de punta hexagonal de acero al carbono 5/16-18 y M8 ; longitud de rosca 57.9mm , 2-1/2" OAL, tapa de punta plana, usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287783
No. Fabricante 66759226
Precio1.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de husillo con abrazadera de punta hexagonal de acero al carbono 5/16-18 y M8 ; longitud de rosca 57.9mm , 2-1/2" OAL, tapa de punta plana, usar con abrazaderas de palanca
Artículo MI #06287783
No. Fabricante 66759226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la tuerca
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.2800 pulg.
  • Diámetro de la superficie de la punta
    0.5600 pulg.

Detalles

  • Material del husillo
    Acero al carbono
  • Forma de la tapa de la punta
    Punta plana
  • Tipo de boquilla
    Cabeza hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-S-HS2 M8 5/16-18 HUSILLO HEX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo