Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la barra0.5500 pulg.
- Ancho de barra0.5000 pulg.
- Longitud de la base2.2000 pulg.
- Ancho de la base1.3800 pulg.
- Altura2.4300 pulg.
- Altura debajo de la barra1.3000 pulg.
- Diámetros de los orificios0.2700 pulg.
- Longitud7.5600 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje1.03 pulg.
- Tamaño de la rosca del husilloM8x1.25
- Ancho entre orificios de montaje1.2200 pulg.
Details
- Apertura del bar92.00°
- Tipo de barraBarra en U
- Configuración de la baseCon bridas
- Delantero de la base a la punta2.6800 pulg.
- Color del mangoAzul
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango62.00 °
- Orientación del mangoHorizontal
- Incluye(1) husillo, (2) arandelas, (1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de retención máxima500.00 lb
- Número de orificios de montaje4
Descripción general
Descripción del fabricante
GIB-D-200T-12 500LB GORRA DOBLE FLNG LS
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable.Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras. Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de retención
- Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.