Motion
73952525
Capacidad de retención de 150 Lb, Mango horizontal, Abrazadera de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 60°, Abertura de barra de 90°, Barra en U, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287787
No. Fabricante 73952525
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 150 Lb, Mango horizontal, Abrazadera de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 60°, Abertura de barra de 90°, Barra en U, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287787
No. Fabricante 73952525
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.3800 pulg.
  • Ancho de barra
    0.3800 pulg.
  • Longitud de la base
    1.4200 pulg.
  • Ancho de la base
    1.1800 pulg.
  • Altura
    1.3900 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.7200 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.1800 pulg.
  • Longitud
    4.1200 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.53 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    M5x0.8
  • Ancho entre orificios de montaje
    0.7000 pulg.

Detalles

  • Apertura del bar
    90.00°
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Delantero de la base a la punta
    1.4200 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    60.00 °
  • Orientación del mango
    Horizontal
  • Incluye
    (1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas, (1) husillo, (2) arandelas
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de retención máxima
    150.00 lb
  • Número de orificios de montaje
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-D-200T-4 150LB BRIDA DOBLE CON TAPA
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión ni el acero inoxidable.Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras. Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de retención
  • Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo