Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.2500 pulg.
- Ancho de barra0.3800 pulg.
- Longitud de la base0.9400 pulg.
- Ancho de la base0.4600 pulg.
- Ancho de la manija0.5000 pulg.
- Altura0.6700 pulg.
- Altura debajo de la barra0.3700 pulg.
- Diámetros de los orificios0.1700 pulg.
- Longitud2.7800 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje0.37 pulg.
- Tamaño de la rosca del husilloM4x0.7
Detalles
- Tipo de extremo de barraHusillo fijo
- Apertura del bar90.00°
- Tipo de barraSólido
- Configuración de la baseBridado izquierdo
- Delantero de la base a la punta0.8800 pulg.
- Color del mangoAzul
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango80.00 °
- Orientación del mangoHorizontal
- Incluye(1) Husillo, (2) Tuercas, (1) Husillo, (2) Tuercas
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de retención máxima60.00 lb
- Número de orificios de montaje2
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable.Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras.Las barras sólidas están diseñadas para retener un husillo que está fijado a una posición específica en la barra
- Los retenedores del husillo suelen soldarse a la barra de la abrazadera en una posición especificada por el cliente
- Generalmente, los modelos de barra sólida tienen una mayor capacidad de retención que el modelo equivalente de barra en U.