Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.2500 pulg.
- Ancho de barra0.3100 pulg.
- Longitud de la base0.9400 pulg.
- Ancho de la base0.2400 pulg.
- Ancho de la manija0.5000 pulg.
- Altura0.8400 pulg.
- Altura debajo de la barra0.5300 pulg.
- Diámetros de los orificios0.1700 pulg.
- Longitud2.6500 pulg.
- Longitud entre orificios de montaje0.53 pulg.
- Tamaño de la rosca del husilloM4x0.7
Detalles
- Apertura del bar90.00°
- Tipo de barraBarra en U
- Configuración de la baseRecto
- Delantero de la base a la punta0.7400 pulg.
- Color del mangoAzul
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango80.00 °
- Orientación del mangoHorizontal
- Incluye(1) husillo, (2) arandelas, (1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de retención máxima60.00 lb
- Número de orificios de montaje2
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste la corrosión ni el acero inoxidable.Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras. Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de retención
- Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.