Motion
73952608
Capacidad de retención de 60 Lb, Mango horizontal, Abrazadera de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 80°, Abertura de la barra de 90°, Barra en U, Base bridada izquierda, Acero al carbono
Artículo MI #06287795
No. Fabricante 73952608
Precio11.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 60 Lb, Mango horizontal, Abrazadera de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 80°, Abertura de la barra de 90°, Barra en U, Base bridada izquierda, Acero al carbono
Artículo MI #06287795
No. Fabricante 73952608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.2500 pulg.
  • Ancho de barra
    0.3100 pulg.
  • Longitud de la base
    0.7400 pulg.
  • Ancho de la base
    0.4600 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    0.6700 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.3100 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.1700 pulg.
  • Longitud
    2.6500 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.44 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    M4x0.7

Detalles

  • Apertura del bar
    90.00°
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Configuración de la base
    Bridado izquierdo
  • Delantero de la base a la punta
    0.7400 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    80.00 °
  • Orientación del mango
    Horizontal
  • Incluye
    (1) husillo, (2) arandelas, (1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de retención máxima
    60.00 lb
  • Número de orificios de montaje
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-D-201L 60LB BARRA EN U CON TAPA LT FLNG
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión ni el acero inoxidable.Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras. Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de retención
  • Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo