Motion
73952624
Capacidad de retención de 60 Lb, Mango horizontal, Abrazadera de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 80°, Abertura de la barra de 90°, Barra en U, Base bridada, Acero inoxidable
Artículo MI #06287797
No. Fabricante 73952624
Precio24.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 60 Lb, Mango horizontal, Abrazadera de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 80°, Abertura de la barra de 90°, Barra en U, Base bridada, Acero inoxidable
Artículo MI #06287797
No. Fabricante 73952624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.2500 pulg.
  • Ancho de barra
    0.3100 pulg.
  • Longitud de la base
    0.9400 pulg.
  • Ancho de la base
    0.9400 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    0.6700 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.3100 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.1700 pulg.
  • Longitud
    2.6500 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.44 pulg.
  • Longitud del husillo
    0.8600 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    8-32
  • Ancho entre orificios de montaje
    0.6200 pulg.

Detalles

  • Apertura del bar
    90.00°
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Delantero de la base a la punta
    0.7400 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    80.00 °
  • Orientación del mango
    Horizontal
  • Incluye
    (1) husillo, (2) arandelas, (1) husillo, (2) tuercas, (2) arandelas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de retención máxima
    60.00 lb
  • Número de orificios de montaje
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-D-201SS 60LB BRIDA DOBLE CON TAPA DE SS
  • Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura inferior para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras.El acero inoxidable tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas
  • Se puede utilizar cuando se requiere una abrazadera no magnética.Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
  • Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo