Motion
73952657
Capacidad de retención de 60 Lb, Mango horizontal, Mordaza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 80°, Abertura de la barra de 90°, Barra sólida, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287798
No. Fabricante 73952657
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 60 Lb, Mango horizontal, Mordaza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 80°, Abertura de la barra de 90°, Barra sólida, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287798
No. Fabricante 73952657
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.2500 pulg.
  • Ancho de barra
    0.7600 pulg.
  • Longitud de la base
    0.9400 pulg.
  • Ancho de la base
    0.9400 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    0.6700 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.3700 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.2800 pulg.
  • Longitud
    2.7800 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.44 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    M4x0.7
  • Ancho entre orificios de montaje
    0.6200 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo de barra
    Husillo fijo
  • Apertura del bar
    90.00°
  • Tipo de barra
    Sólido
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Delantero de la base a la punta
    0.8800 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    80.00 °
  • Orientación del mango
    Horizontal
  • Incluye
    (1) Husillo, (2) Tuercas, (1) Husillo, (2) Tuercas
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de retención máxima
    60.00 lb
  • Número de orificios de montaje
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-D-203T-2 60LB BARRA SÓLIDA DE TAPA
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión ni el acero inoxidable.Los mangos horizontales están diseñados con un mango paralelo a la barra de sujeción y un perfil de altura más baja para una mejor separación superior durante las operaciones
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 2,400 libras.Las barras sólidas están diseñadas para retener un husillo que está fijado a una posición específica en la barra
  • Los retenedores del husillo suelen soldarse a la barra de la abrazadera en una posición especificada por el cliente
  • Generalmente, los modelos de barra sólida tienen una mayor capacidad de retención que el modelo equivalente de barra en U.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo