Motion
85558245
M10 x 1.5, 60mm Longitud de rosca, 10mm Ancho de ranura, óxido negro, Perno de ranura en T de acero - 100mm Longitud bajo la cabeza, Grado 10.9, 15mm Ancho de cabeza x 6mm Altura de cabeza
Artículo MI #06288519
No. Fabricante 85558245
Precio37.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10 x 1.5, 60mm Longitud de rosca, 10mm Ancho de ranura, óxido negro, Perno de ranura en T de acero - 100mm Longitud bajo la cabeza, Grado 10.9, 15mm Ancho de cabeza x 6mm Altura de cabeza
Artículo MI #06288519
No. Fabricante 85558245

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    6.00 mm
  • Anchura del cabezal
    15.00 mm
  • Longitud bajo la cabeza
    100.00 mm
  • Ancho de la ranura
    10.00 mm
  • Longitud de la rosca
    60.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 787
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
23030.0103 M10X10X100 GIBRALTAR DIN
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo