Motion
85558328
M16 x 2, 45mm Longitud de rosca, 16mm Ancho de ranura, óxido negro, Perno de ranura en T de acero - 63mm Longitud bajo la cabeza, Grado 8.8, 25mm Ancho de cabeza x 9mm Altura de cabeza
Artículo MI #06288527
No. Fabricante 85558328
Precio50.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16 x 2, 45mm Longitud de rosca, 16mm Ancho de ranura, óxido negro, Perno de ranura en T de acero - 63mm Longitud bajo la cabeza, Grado 8.8, 25mm Ancho de cabeza x 9mm Altura de cabeza
Artículo MI #06288527
No. Fabricante 85558328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    9.00 mm
  • Anchura del cabezal
    25.00 mm
  • Longitud bajo la cabeza
    63.00 mm
  • Ancho de la ranura
    16.00 mm
  • Longitud de la rosca
    45.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 787
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Perno de ranura en T

Descripción general

Descripción del fabricante
23030.0161 M16X16X63 GIBRALTAR DIN
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
  • Son excepcionalmente fuertes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo