Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal10.00 mm
- Anchura del cabezal28.00 mm
- Longitud bajo la cabeza63.00 mm
- Ancho de la ranura18.00 mm
- Longitud de la rosca45.00 mm
- Tamaño de la roscaM16x2.00
Detalles
- Sujetador estándarDIN 787
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8.8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoPerno de ranura en T
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los pernos de ranura en T son pernos de sujeción forjados utilizados con piezas de trabajo ranuradas en T
- Son excepcionalmente fuertes.