Motion
85558708
M12, Acero, Recubierto de fosfato negro, Tuerca de accesorio esférico derecha;18mm Ancho sobre superficies planas, 18mm Alto, 17mm Radio
Artículo MI #06288536
No. Fabricante 85558708
Precio4.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12, Acero, Recubierto de fosfato negro, Tuerca de accesorio esférico derecha;18mm Ancho sobre superficies planas, 18mm Alto, 17mm Radio
Artículo MI #06288536
No. Fabricante 85558708

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18.00 mm
  • Radio
    17.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 mm
  • Anchura a través de planos
    18.00 mm
  • Ancho a través de puntos
    20.80mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6319
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    10
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
23070.0012 M12X18 GIBRALTAR DIN FIXTURE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo