Motion
85558724
M16, Acero, Recubierto de fosfato negro, Tuerca de accesorio esférico derecha;24mm Ancho sobre superficies planas, 24mm Alto, 22mm Radio
Artículo MI #06288538
No. Fabricante 85558724
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16, Acero, Recubierto de fosfato negro, Tuerca de accesorio esférico derecha;24mm Ancho sobre superficies planas, 24mm Alto, 22mm Radio
Artículo MI #06288538
No. Fabricante 85558724
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.00 mm
  • Radio
    22.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 mm
  • Anchura a través de planos
    24.00 mm
  • Ancho a través de puntos
    27.70mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6319
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    10
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
23070.0016 M16X24 GIBRALTAR DIN FIXTURE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo