Motion
85558732
M18, Acero, Recubierto de fosfato negro, Tuerca de accesorio esférico derecha;27mm Ancho sobre superficies planas, 27mm Alto, 24.5mm Radio
Artículo MI #06288539
No. Fabricante 85558732
Precio13.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18, Acero, Recubierto de fosfato negro, Tuerca de accesorio esférico derecha;27mm Ancho sobre superficies planas, 27mm Alto, 24.5mm Radio
Artículo MI #06288539
No. Fabricante 85558732

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.00 mm
  • Radio
    24.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 mm
  • Anchura a través de planos
    27.00 mm
  • Ancho a través de puntos
    31.20mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6319
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    10
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
23070.0018 M18X27 GIBRALTAR DIN FIXTURE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo