Especificaciones
Dimensiones
- Altura30.00 mm
- Radio27.00 mm
- Tamaño de la roscaM20 mm
- Anchura a través de planos30.00 mm
- Ancho a través de puntos34.60mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6319
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero
- Calidad del material10
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
23070.0020 M20X30 GIBRALTAR DIN FIXTURE
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.