Motion
85558765
M8, 18mm Diámetro de la brida, 12mm Alto, 13mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 10 , Acabado de fosfato negro, 3.5" Altura de la brida, DIN 6331
Artículo MI #06288542
No. Fabricante 85558765
Precio2.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8, 18mm Diámetro de la brida, 12mm Alto, 13mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 10 , Acabado de fosfato negro, 3.5" Altura de la brida, DIN 6331
Artículo MI #06288542
No. Fabricante 85558765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    18.00 mm
  • Altura de la brida
    3.50 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Anchura a través de planos
    13.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato negro
  • Sujetador estándar
    DIN 6331
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    10
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
23080.0008 M8X12 COLLARÍN DIN GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo