Motion
85558773
M10, 22mm Diámetro de la brida, 15mm Alto, 16mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 10 , Acabado de fosfato negro, 4" Altura de la brida, DIN 6331
Artículo MI #06288543
No. Fabricante 85558773
Precio3.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10, 22mm Diámetro de la brida, 15mm Alto, 16mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 10 , Acabado de fosfato negro, 4" Altura de la brida, DIN 6331
Artículo MI #06288543
No. Fabricante 85558773

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    22.00 mm
  • Altura de la brida
    4.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10
  • Anchura a través de planos
    16.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato negro
  • Sujetador estándar
    DIN 6331
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    10
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
23080.0010 M10X15 COLLARÍN DIN GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo