Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida28.00 mm
- Altura de la brida4.00 pulg.
- Tamaño de la roscaM14
- Anchura a través de planos21.00 mm
Detalles
- RecubrimientoFosfato negro
- MaterialAcero
- Calidad del material10
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoTuerca de brida
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.