Motion
85558815
M18, 34mm Diámetro de la brida, 27mm Alto, 27mm A través de planos, Tuerca de la brida;Acero grado 10 , Acabado de fosfato negro, 5" Altura de la brida
Artículo MI #06288547
No. Fabricante 85558815
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18, 34mm Diámetro de la brida, 27mm Alto, 27mm A través de planos, Tuerca de la brida;Acero grado 10 , Acabado de fosfato negro, 5" Altura de la brida
Artículo MI #06288547
No. Fabricante 85558815
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    34.00 mm
  • Altura de la brida
    5.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18
  • Anchura a través de planos
    27.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    10
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
23080.0018 M18X27 COLLARÍN DIN GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo