Motion
85558393
M6x1.00 Rosca, 18mm Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL, Con recubrimiento de fosfato negro, 10mm Ancho en todas las superficies planas, 11.5mm Ancho en todas las superficies
Artículo MI #06288550
No. Fabricante 85558393
Precio7.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00 Rosca, 18mm Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL, Con recubrimiento de fosfato negro, 10mm Ancho en todas las superficies planas, 11.5mm Ancho en todas las superficies
Artículo MI #06288550
No. Fabricante 85558393

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00
  • Anchura a través de planos
    10.00 mm
  • Ancho a través de puntos
    11.50 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6334
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    10
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
23090.0006 M6X18 TUERCA EXTENDIDA GIBRALTAR
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo