Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total24.00 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
- Anchura a través de planos13.00 mm
- Ancho a través de puntos15.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6334
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero
- Calidad del material10
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.