Motion
87729844
16.8mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Carga máx. 2,023 Lb, 4mm Diámetro de bola
Artículo MI #06288575
No. Fabricante 87729844
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16.8mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Carga máx. 2,023 Lb, 4mm Diámetro de bola
Artículo MI #06288575
No. Fabricante 87729844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    4.00 mm
  • Tamaño de abertura hexagonal
    3.00 mm
  • Longitud total
    16.80 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6 mm

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga máxima
    2,023.00 lb
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
22720.0064 M6X16.8 BOLA REDONDEADA DE ACERO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo