Motion
87729984
36.7mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Carga máx. 4,496 Lb, 7mm Diámetro de bola
Artículo MI #06288589
No. Fabricante 87729984
Price$13.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36.7mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola rodante sin cabeza; Carga máx. 4,496 Lb, 7mm Diámetro de bola
Artículo MI #06288589
No. Fabricante 87729984

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    7.00 mm
  • Tamaño de abertura hexagonal
    5.00 mm
  • Longitud total
    36.70 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 mm

Details

  • Material de la bola
    Acero
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga máxima
    4,496.00 lb
  • Estilo
    Bola giratoria
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
22720.0106 M10X36.7 BOLA REDONDEADA DE ACERO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo