Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.50 mm
- Tamaño de abertura hexagonal2.00 mm
- Longitud total9.60 mm
- Tamaño de la roscaM4 mm
Detalles
- Material de la bolaAcero
- MaterialAcero
- Capacidad de carga máxima786.00 lb
- EstiloCara plana lisa
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoSin cabeza
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.