Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola4.00 mm
- Tamaño de abertura hexagonal3.00 mm
- Longitud total10.00 mm
- Tamaño de la roscaM6 mm
Detalles
- Material de la bolaAcero
- MaterialAcero
- Capacidad de carga máxima2,023.00 lb
- EstiloCara plana lisa
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoSin cabeza
Descripción general
Descripción del fabricante
22720.0562 M6X10 BOLA PLANA DE ACERO CON EXTREMO
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.