Motion
64472798
16mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; Carga máx. 3,272 Lb, Diam de bola 5.5mm
Artículo MI #06288614
No. Fabricante 64472798
Precio21.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; Carga máx. 3,272 Lb, Diam de bola 5.5mm
Artículo MI #06288614
No. Fabricante 64472798

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    5.50 mm
  • Tamaño de abertura hexagonal
    4.00 mm
  • Longitud total
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8 mm

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga máxima
    3,272.00 lb
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
22720.0583 M8X16 BOLA PLANA DE ACERO CON EXTREMO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo