Motion
64472939
30mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; Carga máx. 6,744 Lb, Diam de bola 8.5mm
Artículo MI #06288628
No. Fabricante 64472939
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30mm OAL, Acero, Tornillo de sujeción de extremo de bola de cara plana sin cabeza; Carga máx. 6,744 Lb, Diam de bola 8.5mm
Artículo MI #06288628
No. Fabricante 64472939

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    8.50 mm
  • Tamaño de abertura hexagonal
    6.00 mm
  • Longitud total
    30.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 mm

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga máxima
    6,744.00 lb
  • Estilo
    Cara plana lisa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Sin cabeza

Descripción general

Descripción del fabricante
22720.0624 M12X30 BOLA PLANA DE ACERO CON EXTREMO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo