Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola7.00 mm
- Tamaño de abertura hexagonal5.00 mm
- Longitud total25.00 mm
- Tamaño de la roscaM10 mm
Detalles
- Material de la bolaAcero
- MaterialAcero
- Capacidad de carga máxima4,496.00 lb
- EstiloCara plana estriada
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoSin cabeza
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.