Motion
85558492
6mm Perno, Tipo C, Acero templado, Arandela esférica macho;6.4mm Interior macho x 12mm Diámetro exterior macho, 2.3mm Grosor, 9mm Radio
Artículo MI #06288644
No. Fabricante 85558492
Precio2.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6mm Perno, Tipo C, Acero templado, Arandela esférica macho;6.4mm Interior macho x 12mm Diámetro exterior macho, 2.3mm Grosor, 9mm Radio
Artículo MI #06288644
No. Fabricante 85558492

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    6.00 mm
  • Radio
    9.00 mm
  • Grosor
    2.30 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6319
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
23050.0006 M6X6.4 ACERO DIN TIPO C
  • Las arandelas esféricas macho, también conocidas como arandelas de asiento, son la arandela superior en un conjunto de arandela esférica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo