Motion
85558542
16mm Perno, Tipo C, Acero templado, Arandela esférica macho;17mm Interior macho x 30mm Diámetro exterior macho, 5.3mm Grosor, 22mm Radio
Artículo MI #06288649
No. Fabricante 85558542
Precio7.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16mm Perno, Tipo C, Acero templado, Arandela esférica macho;17mm Interior macho x 30mm Diámetro exterior macho, 5.3mm Grosor, 22mm Radio
Artículo MI #06288649
No. Fabricante 85558542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    16.00 mm
  • Radio
    22.00 mm
  • Grosor
    5.30 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6319
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
23050.0016 M16X17 ACERO DIN TIPO C
  • Las arandelas esféricas macho, también conocidas como arandelas de asiento, son la arandela superior en un conjunto de arandela esférica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo