Motion
85558567
24mm Perno, Tipo C, Acero templado, Arandela esférica macho;25mm Interior macho x 44mm Diámetro exterior macho, 8.2mm Grosor, 32mm Radio
Artículo MI #06288651
No. Fabricante 85558567
Precio16.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24mm Perno, Tipo C, Acero templado, Arandela esférica macho;25mm Interior macho x 44mm Diámetro exterior macho, 8.2mm Grosor, 32mm Radio
Artículo MI #06288651
No. Fabricante 85558567

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    24.00 mm
  • Radio
    32.00 mm
  • Grosor
    8.20 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6319
  • Material
    Caja de acero endurecido
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
23050.0024 M24X25. ACERO DIN TIPO C
  • Las arandelas esféricas macho, también conocidas como arandelas de asiento, son la arandela superior en un conjunto de arandela esférica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo