Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior8.40 mm
- Diámetro exterior23.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM8
- Grosor4.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6340
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
23060.0008 M8X23 GIBRALTAR DIN6340
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.