Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior23.00 mm
- Diámetro exterior50.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM22
- Grosor8.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 6340
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
23060.0022 M22X50 GIBRALTAR DIN6340
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.