Motion
00316026
M30 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 31mm D.I. x 68mm D.E., 10mm Grosor, Acabado de fosfato negro
Artículo MI #06288673
No. Fabricante 00316026
Precio16.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M30 Tornillo, Arandela plana estándar de acero 31mm D.I. x 68mm D.E., 10mm Grosor, Acabado de fosfato negro
Artículo MI #06288673
No. Fabricante 00316026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    31.00 mm
  • Diámetro exterior
    68.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M30
  • Grosor
    10.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6340
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
23060.0030 M30X63 GIBRALTAR DIN6340
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo