Motion
85558948
M8x1.25 160mm OAL Espárrago de rosca doble desigual - Acero de aleación, Acabado de acero tratado con calor, 100mm Longitud de rosca larga, 11mm Longitud de rosca corta, Sistema métrico
Artículo MI #06288682
No. Fabricante 85558948
Precio11.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 160mm OAL Espárrago de rosca doble desigual - Acero de aleación, Acabado de acero tratado con calor, 100mm Longitud de rosca larga, 11mm Longitud de rosca corta, Sistema métrico
Artículo MI #06288682
No. Fabricante 85558948

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca larga
    100 mm
  • Longitud total
    160.00 mm
  • Longitud de rosca corta
    11.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Clase
    din787
  • Recubrimiento de acabado
    Acero tratado térmicamente
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    10.9
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca desigual
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
23040.0084 M8X160 GIBRALTAR DIN STUD
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo