Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca larga63 mm
- Longitud total100.00 mm
- Longitud de rosca corta15.00 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Detalles
- Clasedin787
- Recubrimiento de acabadoAcero tratado térmicamente
- PlanoSin planos
- Grado10.9
- MaterialAcero de aleación
- EstiloDoble rosca desigual
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.