Motion
85559060
M14x2.0 250mm OAL Espárrago de rosca doble desigual - Acero de aleación, Acabado de acero tratado con calor, 160mm Longitud de rosca larga, 17mm Longitud de rosca corta, Sistema métrico
Artículo MI #06288694
No. Fabricante 85559060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x2.0 250mm OAL Espárrago de rosca doble desigual - Acero de aleación, Acabado de acero tratado con calor, 160mm Longitud de rosca larga, 17mm Longitud de rosca corta, Sistema métrico
Artículo MI #06288694
No. Fabricante 85559060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca larga
    160 mm
  • Longitud total
    250.00 mm
  • Longitud de rosca corta
    17.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M14x2

Detalles

  • Clase
    din787
  • Recubrimiento de acabado
    Acero tratado térmicamente
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    10.9
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca desigual
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
23040.0144 M14X250 GIBRALTAR DIN STUD
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo