Motion
74646589
Capacidad de 500 Lb, Acero, 1/4-20 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Parcialmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 1 in, Sin reborde
Artículo MI #06288698
No. Fabricante 74646589
Price$22.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 500 Lb, Acero, 1/4-20 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Parcialmente roscado, Mango de 4 in, Longitud de rosca de 1 in, Sin reborde
Artículo MI #06288698
No. Fabricante 74646589

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$22.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    1030
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P12314GB 1/4"X 4" CAÍDA NORMAL FORJADA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo