Motion
74646654
Capacidad de 2,400 Lb, Acero, 1/2-13 Rosca, Perno de argolla de elevación - Parcialmente roscado, Mango de 6 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06288709
No. Fabricante 74646654
Precio48.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2,400 Lb, Acero, 1/2-13 Rosca, Perno de argolla de elevación - Parcialmente roscado, Mango de 6 in, Longitud de rosca de 2-1/2 in, Sin reborde
Artículo MI #06288709
No. Fabricante 74646654

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Grado
    C-1030/C-1035
  • Material
    Acero
  • Hombro
    Sin hombro
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
P12443GB 1/2-13 X 6 LG OJO LISO CON MANGO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo